三好キカイ(旧:三好パイジョン)
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-30-500L
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:31.6・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)
スリーブLf:150
スリーブ長(mm)
・スリーブDf:88・スリーブDp:71・t:10
スリーブ形状
M:M8
スリーブ径(Φmm)
D:54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83836420
NXFT-30-500L
¥
56,640
¥
53,808
¥
59,189
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください