三好キカイ(旧:三好パイジョン)
六角軸スライド NXOスライド NXFTシリーズ NXFT-20-500L
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)
スリーブLf:100
スリーブ長(mm)
・スリーブDf:64・スリーブDp:49・t:10
スリーブ形状
M:M6
スリーブ径(Φmm)
D:35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83835616
NXFT-20-500L
¥
38,730
¥
36,794
¥
40,473
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください