曜日別特売

JMシリーズケーブルレセプタクル

JMシリーズケーブルレセプタクル - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズケーブルレセプタクル - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。
・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。
・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。
・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
適合電線
シェルサイズ
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83852434JMCR1303F-D310【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下13ソケット(メス)
オープン
1,898
2,088(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852450JMCR1303M-D310【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下13ピン(オス)
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852459JMCR1305F-D55【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下13ソケット(メス)
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852468JMCR1305M-D55【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下13ピン(オス)
オープン
1,798
1,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852477JMCR1607F-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下16ソケット(メス)
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852486JMCR1607M-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下16ピン(オス)
オープン
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852495JMCR1610F-D105【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下16ソケット(メス)
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852504JMCR1610M-D105【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下16ピン(オス)
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852520JMCR2104F-D410【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852529JMCR2104M-D410【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852538JMCR2107F-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852547JMCR2107M-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852556JMCR2110F-D1010【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852565JMCR2110M-D1010【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
3,298
3,628(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852574JMCR2116F-D165【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852590JMCR2116M-D165【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852599JMCR2119F-D195【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
3,298
3,628(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852608JMCR2119M-D195【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852617JMCR2516F-D1610【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852626JMCR2516M-D1610【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852635JMCR2524F-D245【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,598
3,958(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852644JMCR2524M-D245【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852660JMCR2532F-D325【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852669JMCR2532M-D325【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852678JMCR2528F-D28101~23【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下【A~D導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852687JMCR2528M-D28101~23【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下【A~D導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする