JMシリーズアングルプラグ

JMシリーズアングルプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズアングルプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。
・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。
・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。
・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
適合電線
シェルサイズ
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83852696JMLP1303F-D310【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下13ソケット(メス)
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852705JMLP1303M-D310【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下13ピン(オス)
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852714JMLP1305F-D55【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下13ソケット(メス)
オープン
2,198
2,418(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852730JMLP1305M-D55【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下13ピン(オス)
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852739JMLP1607F-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下16ソケット(メス)
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852748JMLP1607M-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下16ピン(オス)
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852757JMLP1610F-D105【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下16ソケット(メス)
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852766JMLP1610M-D105【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下16ピン(オス)
オープン
2,198
2,418(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852775JMLP2104F-D410【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852784JMLP2104M-D410【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852800JMLP2107F-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852809JMLP2107M-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852818JMLP2110F-D1010【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852827JMLP2110M-D1010【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852836JMLP2116F-D165【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852845JMLP2116M-D165【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
83852854JMLP2119F-D195【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
3,498
3,848(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852870JMLP2119M-D195【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852879JMLP2516F-D1610【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,298
3,628(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852888JMLP2516M-D1610【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852897JMLP2524F-D245【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,698
4,068(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852906JMLP2524M-D245【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,598
2,858(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852915JMLP2532F-D325【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
4,298
4,728(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852924JMLP2532M-D325【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852940JMLP2528F-D28101~23【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下【A~D導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,998
4,398(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852949JMLP2528M-D28101~23【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下【A~D導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする