Dixna
ステムブランチ
ステムを利用したマウントバー
ステムのハンドル固定ボルトを兼用したシャフトによって、ライトやメーター、ポータブルGPSなどを取付けることが可能。
幅(mm)
110
寸法(mm)
ステムボルトからチューブセンター:45
色
BK
質量(g)
103(シャフトボルト含む)
耐荷重(kg)
4
ボルト(mm)
(ステンレスボルト)M5×18
チューブ径(Φmm)
31.8
シャフト寸法(mm)
M5×59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84720626
D11BAC00201
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください