Dixna
アルミヘッドスペーサーDi2マウント
薄型のアルミ製ヘッドスペーサータイプのDi2コックピットジャンクションマウント。
84°ステム用で2種の長さがあり、薄い3mmの厚みはハンドルポジションが合わせやすい。
適合
84°ステム用
材質
アルミ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
45
色
BK
寸法(inch)
1-1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84720574
D11BSA00302
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください