Dixna
ブランチアーム
左右に通常のバーエンドを装着する事で、容易にTTポジションが得られる。
寸法(mm)
ステムボルトからチューブセンター:65
色
BK
質量(g)
123(シャフトボルト含む)
全幅(mm)
135
耐荷重(kg)
4
ボルト(mm)
(ステンレスボルト)M5×18
チューブ径(Φmm)
センターチューブ径:31.8、バーエンド取付サイドチューブ径:22.2
取付幅(mm)
バーエンド:25
シャフト寸法(mm)
M5×79
センター幅(mm)
85
内容量
1個
注意
※バーエンドは製品に含まれません。
※装着したバーエンドを掴んでのダンシングなどブランチアーム自体に極端な加重はかけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84720644
D11BAC00301
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください