Dixna
バンテージハンガークランプ
ケーブルハンガーをセットしたシートクランプ。
上下にスイングするケーブルガイドアームにライナー付きアウターストッパーを装着し、ブレーキケーブルへの抵抗を軽減。
長さ(mm)
30
寸法(mm)
28.6
色
BK
高さ(mm)
14
質量(g)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84720486
D11SPC00303
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください