エスコ
0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用)
空調設備の温度管理に最適。
材質
透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状
アングル形
寸法(mm)
8
測定範囲(℃)
0~50
1目盛(℃)
1
材質(ケース)
アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじ
R1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)
121
ダイアル直径(Φmm)
94
使用場所
屋外用
温度表示方式
アナログ
防水性
IP65相当
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
感温部(mm)
寸法(Φ×Lmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84795325
EA727AE-1
630
50
8×50
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
84795334
EA727AE-2
630
100
8×100
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
84795368
EA727AE-7
690
50
8×50
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
84795377
EA727AE-8
690
100
8×100
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください