ベルトパーツボックスミニ

ベルトパーツボックスミニ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスミニ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスミニ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトパーツボックスミニ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ワンタッチオープンシステム
フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!
閉じるときはフタを押さえるだけ
ケースは、新色のブラック
透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて
収納・保管・入れ替えできる
透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を
固定され、動かない
ケースのフタが引っ掛かったりして、不用意に
開かないロック機構
頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状

用途フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!ワンタッチオープンシステムセット内容ベルトパーツボックスミニ(ケース) 1個・スケルトンミニ小箱(透明) 14個材質ケース:PP質量(kg)1.38ブラック質量(g)【スケルトンミニ小箱】40本体寸法(mm)375×63×316寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スケルトンミニ小箱】86×68.5×55.5内容量1個
関連資料:(1.78MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85470746BPS-PA3814BK
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

ベルトパーツボックスミニ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする