曜日別特売

スプロケットキット

スプロケットキット - DID

スーパーカブ50プロ FI [AA04/AA07全車種](2012~2019)用スプロケットキット
車種ごとに最も適したチェーンを同梱しています。
チェーンは予め専用の長さにカット済みです。
スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。
クリップタイプのジョイントを同梱しています。

用途スーパーカブ50プロ FI [AA04/AA07](2012~2019年式用)スプロケットキット仕様(フロント丁数)13、(リア丁数)43型式AA04 全車種/AA07 全車種番号(車番)AA04/C50BNJリンク数104年式2012~2019車種スーパーカブ 50プロ(F1)チェーンサイズ420内容量1セット
注意
※ドライブチェーン・スプロケットは重要保安部品です。チェーン・スプロケットの取扱い、整備/交換については、認証工業及び、整備有資格者へ依頼されることを推奨します。選定と取付け、メンテナンスに誤りがあった場合、また改造についてはお客様ご自身の責任となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527507D50CP-1 チェーン&スプロケ50プロ
5,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする