YAMAZEN(山善)
ミニパネルヒーター 壁掛けヒーター
やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター
床置きと壁掛けの2WAY。省スペースな薄型設計。
用途
脱衣所やトイレ暖房に。ヒーター パネルヒーター 壁掛け 床置き薄型 暖房
付属品
壁掛金具、木ネジ×4本、コンクリート用アンカー×4本
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
安全装置
転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.6
保証期間
(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
床置き時:42.5×15×32 / 壁掛け時:42.5×11×29
温度調節
ダイヤル式(サーモスタット)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85549015
DP-SD30(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった