ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 3本管 スポット&ワイド照射

ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 3本管 スポット&ワイド照射 - YAMAZEN(山善)

より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター
両端ヒーターの手動角度調節可能。角度調節は左右単独4段階。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。

用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ サーモスタット 広範囲 ワイド照射 スポット照射 スポット暖房 3本管質量(kg)3.7グレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×72出力切替弱(400W)/強(800W)角度調節30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549277DC-ZT12
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイドレンジカーボンヒーター Shareheats(3本管) DC-ZT12
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする