曜日別特売

デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ

デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ - 理化工業デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ - 理化工業

全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。

内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86465848FZ400FK02-VN4-2NNNNN/N67-5264-82
31,400
30,980
34,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
86465857FZ400GK02-8M4-2NNNNN/N67-5264-86
38,700
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
86465866FZ400GK02-MM4-2NNNNN/N67-5264-84
36,700
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
86465875FZ400GK02-VM4-2NNNNN/N67-5264-85
36,700
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
86465884FZ400FK02-MN4-2NNNNN/N67-5264-81
31,400
30,980
34,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
86465900FZ400FK02-8N4-2NNNNN/N67-5264-83
33,500
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする