曜日別特売

ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-4-3

ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-4-3 - 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-4-3 - 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-4-3 - 三木プーリ

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。

サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3/M2締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)4×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00509507ARM-075-4-3
10,900
10,353
11,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする