曜日別特売

LEDライト_クリップ式

LEDライト_クリップ式 - サンワダイレクト

最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。
クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。
吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。
折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。
満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。
USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。

セット内容USBケーブル(充電用)使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約10電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約1使用範囲クリップ:最大5cm連続使用時間約2.5時間定格出力5V/1A光源Philips LED充電時間約6時間色温度(K)約6000~6500(昼白色)バッテリー容量(Ah)4.4コネクタ約Type-C※本体充電用バッテリー容量(mAh)4400光束(Lm)【強】約1000【弱】約500LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)32粒調光方式2段階弱→強→電源OFF電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600480800-LED076
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする