オーム電機
LEDクリップライト 昼光色
省エネ・長寿命のLED使用
光の向きが自由に変えられます
強力クリップで簡単に固定できます
LED一体型
中間スイッチ
照度は1500ルクス(直下30cm)
全光束は約520ルーメン
材質
スチール
質量(g)
約356
消費電力(W)
約5.2
スイッチ
中間 ON/OFF
全光束(Lm)
約520
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
光源
照度(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00547088
LTC-L2D5AK-K
AC100 50/60Hz
白色LED(交換不可)
約1500(直下30)
¥
2,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
79475657
LTC-L2D5AK-W
AC100(50/60Hz)
白色LED交換不可
約1500(直下30cm)
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください