曜日別特売

LEDデスクライト_クランプ固定式

LEDデスクライト_クランプ固定式 - サンワダイレクト

・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。

使用温度範囲(℃)約-10~40消費電力(W)約24電源AC電源ケーブル長(m)約1.8使用範囲クリップ:約5.5アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルLED使用数(個)112粒調光方式5段階電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603176800-LED080
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする