曜日別特売

三脚_4段

三脚_4段 - サンワダイレクト

スマホホルダーが一体になったコンパクトマルチ三脚です。
4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ・スマートフォン兼用三脚です。。
3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
水平の確認に便利な水準器を装備しています。
カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。
移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。

付属品専用キャリングケース質量(g)約584段数4段耐荷重2.5kg取付ねじカメラ:1/4インチネジ縮長(mm)430地上高さ(mm)410~1380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601076200-DGCAM038
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする