曜日別特売

BAGGEX暁 トートバッグ

BAGGEX暁 トートバッグ - ウノフクBAGGEX暁 トートバッグ - ウノフクBAGGEX暁 トートバッグ - ウノフクBAGGEX暁 トートバッグ - ウノフクBAGGEX暁 トートバッグ - ウノフクBAGGEX暁 トートバッグ - ウノフクBAGGEX暁 トートバッグ - ウノフクBAGGEX暁 トートバッグ - ウノフク

通勤、営業、普段使いに最適なトートバッグ。
アンティーク調の革を表現したムラ感のある合成皮革を使用しています。
汗や手の脂に強い国産高級ソファー生地の製造技術を転用した生地で風合いが良く、丈夫でお手入れも簡単です。
B4サイズの書類対応。PC専用ポケット(ウレタン内包)付き。
前ポケット内装生地には抗菌・抗ウイルス効果のある生地(CLEANSE(R))を使用。
日本有数のかばんの産地、兵庫県豊岡市で熟練の職人が丁寧に仕立てました。

用途通勤・営業・出張に。材質合成皮革、一部牛革質量(g)約980ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、オープンポケットの内装にオープンポケット×1、ペンホルダー×2【本体メインルーム】パソコン・タブレット用オープンポケット(綿ファスナー留め)×1、オープンポケット×2【本体後面】オープンポケット×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×13×29内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体0040486613-1101-10ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体0040487513-1101-51キャメル
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体0040489113-1101-80ネイビーブルー
19,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする