曜日別特売

BAGGEX紅 トートバッグ

BAGGEX紅 トートバッグ - ウノフクBAGGEX紅 トートバッグ - ウノフクBAGGEX紅 トートバッグ - ウノフクBAGGEX紅 トートバッグ - ウノフク

漆黒のボディに赤いステッチが映える、国産(兵庫県豊岡)バッグ。熟練のかばん職人が丁寧に作り上げています。本体生地は機能性に優れた高耐久性合成皮革を用いており、通常の合皮と比べて傷が付きにくく、雨などの水分、そして汚れにも強いといった特徴があります。インパクトのあるパンチング合皮とのコンビネーションも魅力。
たっぷり収納。お仕事、通勤に最適サイズ。角2形封筒やA4ファイルは余裕で納まり、最大B4ファイルまで収納できる万能サイズ。
大きく開くので見通しが良く荷物の出し入れがスムーズに行えます。

用途通勤・営業・出張に。材質合成皮革ブラック質量(g)約920ポケット数【前面】ファスナーポケットx1【背面】オープンポケットx1、【メインルーム】ファスナーポケットx1 ・オープンポケット×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×14×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040490923-0585-10
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする