BAGGEX剣 ダレスバッグS

BAGGEX剣 ダレスバッグS - ウノフクBAGGEX剣 ダレスバッグS - ウノフクBAGGEX剣 ダレスバッグS - ウノフクBAGGEX剣 ダレスバッグS - ウノフクBAGGEX剣 ダレスバッグS - ウノフクBAGGEX剣 ダレスバッグS - ウノフクBAGGEX剣 ダレスバッグS - ウノフク

メインルームの入り口が大きく開くのが特徴のダレスバッグ。
荷物の出し入れがストレスなく、スムーズに行えます。
本体生地はカーボン調の合成皮革を使用。光の当たり具合で立体的に見え、豊かな表情が楽しめます。
B5サイズ収納可能。ショルダーベルト付き。
安心の品質、兵庫県の豊岡製です。熟練の鞄職人が丁寧に仕上げました。

用途通勤・営業・出張に。材質合成皮革(カーボン調)ブラック質量(g)約1050ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1【本体メインルーム】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、オープンポケット(メッシュ製)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×8×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040483924-0351-10
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする