曜日別特売

スパフレックスカップリング AL-070

スパフレックスカップリング AL-070 - 三木プーリスパフレックスカップリング AL-070 - 三木プーリ

・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。

サイズAL-070寸法L(mm)49.2最大軸穴径(mm)(d1・d2)20寸法L1(mm)18.5最大トルク(N・m)9寸法D(mm)35最小軸穴径(mm)(d1・d2)6寸法L2(mm)3許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00504099AL-070
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする