曜日別特売

ステップフレックスカップリング STF STF-016SA1-3B-4B

ステップフレックスカップリング STF STF-016SA1-3B-4B - 三木プーリステップフレックスカップリング STF STF-016SA1-3B-4B - 三木プーリ

・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。

型式STF-016SA1寸法L(mm)22寸法A(mm)2.5寸法S(mm)7寸法D(mm)16常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.4~0.5寸法LF(mm)7.5MM2軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00501220STF-016SA1-3B-4B
4,400
4,188
4,607(税込)
98日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする