ロスタテンショナー RSEモデル RSE-45

ロスタテンショナー RSEモデル RSE-45 - 三木プーリロスタテンショナー RSEモデル RSE-45 - 三木プーリ

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの張力維持、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとプーリアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。

寸法L1(mm)135寸法A(mm)200寸法D(mm)90寸法B(mm)70寸法H1(mm)225寸法G(mm)12荷重範囲(N)0~2600最高回転速度(min-1)4500変位(mm)【S1】112.5【S2】90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828725RSE-45
88,400
83,964
92,360(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする