励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-15G-24V-R50JIS-A50JIS
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
取付フランジ取付
サイズ25
タイプ通し軸用
シリーズ101
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320
コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6
穴径d1(Φmm)【ロータ】50
静摩擦トルク(Nm)350
コイル電圧(V)(at20℃)DC24
コイル容量(W)(at20℃)2.5
最高回転速度(min-1)2000
内容量1個