Radiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112665000

Radiall 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 SMCコネクタ, R112665000 - RADIALL
仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ライトアングル●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用 SMC ソケット. SMC ソケットには、基板へのはんだ付けに使用するストレートタイプ又はアングルタイプがあります。 ねじ込みカップリング。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番 ; 295-5378) 295-5378) を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189236R112665000
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする