Radiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, R125791501

Radiall 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, R125791501 - RADIALL
仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAソケット●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 23.29mm●コンタクト材質 : ベリリウム銅●プッシュオン SMA メス - SMA オスアダプタ. プッシュオンインターフェースは、対応するシリーズのすべての標準コネクタに直接滑り、すばやく簡単に結合できます。 滑りやすいインターフェイスにより、コネクタの摩耗が軽減されます。 電気的及び機械的特性は標準コネクタと同じで、性能は最大 18 GHz で再現できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186278R125791501
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする