Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125403001

Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125403001 - RADIALL
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAメスフランジソケット. 正方形フランジ又はスタブフランジのSMAメスソケットです。 これらのソケットは、4つの固定穴を使用してパネル取り付けできるように設計されています(ねじは別売り)。 はんだ接続。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02189227R125403001
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする