Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125176001

Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125176001 - RADIALL
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG142●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●オスアングル SMA 圧着プラグ. RG 42 ケーブル用 SMA プラグです。 高周波用途向けのコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186007R125176001
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする