Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11D70

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16ML11D70 - SOURIAU
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 19mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●適切な圧着工具については●品番を参照してください 468-686. 圧着 2 ピース成形コンタクト. UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712556SC16ML11D70
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする