Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RF

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RF - SOURIAU
仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau ピンSouriau CL シリーズオスピンコンタクトは●コンタクトサイズが 16 で●ワイヤサイズは 16 → 18 AWG です。このコンタクトは銅合金製で●ニッケルめっきに金めっきが施されています。クリップボードシリーズのコネクタと併用できます。 Clipper シリーズ プラスチック製産業用コネクタは● IP67 等級の密閉を実現します。このシステムには●保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており●工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは●ストレートケーブルクランプ●コンジットアダプタ●又はシーリンググランドに対応し●優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため●コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも●コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点定格電流は 10 A です ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -400 → 1250 ° CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716607CF16PC10RF
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする