仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : #16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : SC●併用可能製品 : MBG●MSXシリーズコネクタ●SMS●SMSIP●UTG●UTO●UTP●UTS●UTV●定格電流 : 13A●表面処理:コンタクト : 錫●定格電圧 : 750 V●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 6mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)