ナガイレーベン
ジップアップブルゾン
カラーファスナーが元気な印象です。また腕を動かしやすい設計で快適な着心地です。両腰ポケット付き。
混率(%)
ポリエステル90、綿10、
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
選択してください
グレー+オレンジ
グレー+ターコイズ
ネイビー+ターコイズ
ネイビー+ピンク
ピンク
ブルー
サイズ
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02738237
TJ-2000
ピンク
S
98
39
60
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738246
TJ-2000
ピンク
M
104
42
62
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738255
TJ-2000
ピンク
L
110
46
65
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738271
TJ-2000
ピンク
LL
116
49
68
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738280
TJ-2000
ブルー
S
98
39
60
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738289
TJ-2000
ブルー
M
104
42
62
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738298
TJ-2000
ブルー
L
110
46
65
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738307
TJ-2000
ブルー
LL
116
49
68
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738316
TJ-2000
ネイビー+ピンク
S
98
39
60
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738325
TJ-2000
ネイビー+ピンク
M
104
42
62
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738341
TJ-2000
ネイビー+ピンク
L
110
46
65
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738350
TJ-2000
ネイビー+ピンク
LL
116
49
68
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738359
TJ-2000
ネイビー+ターコイズ
S
98
39
60
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738368
TJ-2000
ネイビー+ターコイズ
M
104
42
62
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738377
TJ-2000
ネイビー+ターコイズ
L
110
46
65
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738386
TJ-2000
ネイビー+ターコイズ
LL
116
49
68
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738395
TJ-2000
グレー+オレンジ
S
98
39
60
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738411
TJ-2000
グレー+オレンジ
M
104
42
62
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738420
TJ-2000
グレー+オレンジ
L
110
46
65
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738429
TJ-2000
グレー+オレンジ
LL
116
49
68
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738438
TJ-2000
グレー+ターコイズ
S
98
39
60
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738447
TJ-2000
グレー+ターコイズ
M
104
42
62
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738456
TJ-2000
グレー+ターコイズ
L
110
46
65
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738465
TJ-2000
グレー+ターコイズ
LL
116
49
68
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください