ママごはんつくって

ママごはんつくって - EDISON

離乳食作りに必要な機能を全部そろえた、離乳食調理セット
「つぶす、こす、きる、おろす、ゆでる、する」の1台6役!
調理しやすく、重ねて収納もできる、かさばらないサイズです。
月齢に合わせたエジソンママのオリジナルレシピブック付き。

用途離乳食づくりに。大人用メニューにも。 EDISONmama ママごはんつくって 離乳食 離乳食づくり 調理器具 裏ごし すりつぶし 切る おろし ゆで 茹で 蒸す 蒸し電 子レンジ 煮沸 煮沸消毒 消毒 レシピ付 コンパクト収納セット内容フタ、カット・おろしプレート、蒸しプレート、お食事ボウル、調理用スプーン、裏ごしプレート、レシピブック材質裏ごしプレート:ポリプロピレン、ステンレス、その他:ポリプロピレン質量(g)282寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:171×145×100内容量1セット
注意
※裏ごしプレートのみ電子レンジ、漂白、薬液消毒不可です。消毒は煮沸してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02767050KJ430364
オープン
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする