平野鞄
大開きファスナーフチ巻きビジネスバッグ
仕様
●本体正面:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●本体内部:緩衝材入りポケット(タブレット収納可能)、ファスナーポケット、小物ポケット×2、ペン差し●底板●底鋲●肩当て付ショルダーベルト
材質
【内装】ポリエステルPU、【付属】PVC(塩ビ)
材質(本体)
PVC(塩ビ)
質量(g)
770
高さ(cm)
28
横(cm)
40
マチ(cm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440581
26712-01
クロ
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
03440590
26712-03
ネイビー
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください