曜日別特売

ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ - アサダボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ - アサダボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ - アサダボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ - アサダボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ - アサダボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ - アサダ

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。

内容量1式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579707AM180C67-8013-56
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03579716AM184C67-8013-54
25,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03579725AM111C67-8013-57
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする