DURA スプロケット S 520-40T D6329

DURA スプロケット S 520-40T D6329 DRC(ダートフリーク)

メーカー名:ディーアールシー
メーカー品番:D6329
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-11
スズキ[SUZUKI] DR-Z400R
スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 00-03
スズキ[SUZUKI] DJEBEL250 [ジェベル250] 95-08
スズキ[SUZUKI] RM250 88-08
スズキ[SUZUKI] RMX250/R 89-98
スズキ[SUZUKI] RMX250S 89-98
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-11
スズキ[SUZUKI] TS200R 89-96
スズキ[SUZUKI] RM125 88-08
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール製

適合RM/RMX/DRZ400 材質スチール 歯数40T サイズ520 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04009419 D6329
5,900
5,698
6,268 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする