曜日別特売

DURAスプロケット H 520-39T D6246

DURAスプロケット H 520-39T D6246 - DRC(ダートフリーク)

メーカー名:ディーアールシー
メーカー品番:D6246
適合情報:
ホンダ[HONDA] XR650R 00-07
ホンダ[HONDA] CRF450R 02-12
ホンダ[HONDA] CRF450X 04-11
ホンダ[HONDA] CRF250R 02-12
ホンダ[HONDA] CRF250X 04-11
ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 95-07
ホンダ[HONDA] XR250R [ME08] 95-05
ホンダ[HONDA] XR230/MOTARD [モタード] 05-10
ホンダ[HONDA] CRF230F 03-09
ホンダ[HONDA] CRF150F 03-09
歯数[丁数]:39
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール製

適合CR/CRF/S-XR 95-24材質スチール歯数39Tサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04009401D6246
5,900
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする