曜日別特売

スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNシリーズ

スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNシリーズ - イスカル

最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。

仕様●刃径(mm):19●全長(mm):276●円筒シャンク●コード番号:341-2756アズワン品番67-9159-49内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04600499DCN 190-190-25R-10D
90,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする