曜日別特売

20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110

20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110 - SLIK(スリック)20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110 - SLIK(スリック)20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110 - SLIK(スリック)20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110 - SLIK(スリック)

スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。
3段階に開脚角度を調整でき、最も低い状態では分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。
3ウェイ雲台SH-704Eを搭載し、構図の微調整が楽に行えます。
水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。
カメラの取付はクイックシュー式。
パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。
脚パイプには立体成型のラバーグリップを装備。
三脚ケースが付属します。

付属品ケースストローク(mm)EV:210質量(g)1020段数4全高(mm)1085、EV下げ:875最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)360地上高さ(mm)最低:160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05556848-
29,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする