ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.80
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.4760.80
リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.61)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.16)/レバー[ショート可倒タイプ](110.5231.17)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)
販売備考:10.4760.80の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。固定STDレバータイプ。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:290
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー
ピストン径:16
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:有り
型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDER
レバーレシオ:18mm
オーバーホール対応:可
リペア:品番:110.4594.61,110.5231.16,110.5231.17,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.50