ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa - 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa - 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa - 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa - 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa - 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa - 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa - 報商製作所ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)1.3MPa - 報商製作所

ライトブルーホースPW(飲料水送水用ホース)は、食品衛生法に適合した材質を使用した「送水用ホース」となります。生活用水の送水におすすめのホースです。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合した材質を使用して製作(ホース内張り・結合金具・結合金具内パッキン)しております。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。脱酸素梱包で清潔に配送します。

用途災害時の生活用水送水に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂ライトブルー規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合使用圧力(MPa)1.3金具アルミ製町野式使用流体特性加熱乾燥殺菌/金具抗菌ラップ巻き/脱酸素剤封入/ガスバリア復路封入/脱気処理済み内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06112368212104538~41
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061123772121051038~41
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061123862121061538~41
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061123952121072038~41
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112411212108551~54
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061124202121091051~54
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061124292121101551~54
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061124382121112051~54
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06112447212100563.5~66.5
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061124562121011063.5~66.5
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061124652121021563.5~66.5
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061124812121032063.5~66.5
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする