ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具

ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所ライトブルーホース(散水用ホース)1.6MPa 黄銅製町野式金具 - 報商製作所

ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。

用途グランドや農作物の散水用に。仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他散水用につき消防未検定品材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6金具黄銅製町野式使用流体特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
梱包数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061126572062215
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061126662062232
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
061126752062252
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする