(1件のレビュー)

Mobil 1(TM) 0W-20はエンジン保護性能に優れた最先端の合成エンジンオイルで、省燃費性をさらに向上させ、最大10,000マイルのオイル交換時まで重要なエンジン部品を保護し、エンジンを新品同様に保ちます。
Mobil 1(TM) 0W-20は、業界の厳しい基準で求められる要件を満たしているか、それを超えています。Mobil 1(TM)の合成エンジンオイル技術は、高性能車両を含む様々な車両に標準で装備されます。
規格及び承認
下記の要求に適合します。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途
推奨車種
省燃費車、ハイブリッド
0W-16、0W-20などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車
粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像061442611469511缶(4L)44L
7,880
7,798
8,578(税込)
当日出荷
061441571469501缶(3L)33L
6,080
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
061445771468351缶(1L)11L
1,900
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
061444281464761缶(20L)2020L
41,198
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06144157
2025-02-04
用途: 低燃費車
オートショップ801自動車・二輪車・自転車関連業

毎回5000キロ毎に交換し、30万キロ近く走行しましたが、エンジンは頗るほどに元気です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする