カクイチ
アースフローL
軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
外圧に強く保形性に優れています。
エンジンポンプの吸い込みホースとしてご使用できます。
用途
農業・工業・土木・建築などの吸水・排水用。
材質
軟質塩化ビニール樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~50
定尺(m)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06151245
#287425
25
30
【23℃時】0.6(6(kgf/cm
2
))
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
06151261
#287432
32
37.2
【23℃時】0.5(5(kgf/cm
2
))
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
06151270
#287449
38
43.8
【23℃時】0.4(4(kgf/cm
2
))
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
06151279
#287456
50.8
57.8
【23℃時】0.4(4(kgf/cm
2
))
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください