RICOH(リコー)
RICOH THETA STICK TM-2
THETA用自撮りスティック(L)
仕様
●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため
質量(g)
約155
縮長(mm)
229
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06204138
910765
オープン
¥
5,248
¥
5,773
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません