【タネ】早生 大かぶ
生育旺盛、早太りで良く揃う、ス入りの遅い家庭菜園にピッタリな大かぶです。肌は純白で肉質はち密、生食用としても千枚漬けようとしても最高です。
種別早生 大かぶ
容量(mL)2.5
まきどき北海道:7月中旬~8月下旬、寒地:7月下旬~9月下旬、平地:8月中旬~10月中旬、暖地:8月下旬~10月中旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。