【タネ】春咲き球根と楽しむ アリッサム
極端な暑さと寒さは苦手ですが、強くて作りやすい草花です。成長が早くて絨毯のように広がります。小さな花が、早春から初夏まで咲き続けます。
種別春咲き球根と楽しむ アリッサム
容量(mL)0.06
まきどき北海道:極寒地は春まき、4月下旬~5月下旬、寒地:寒地は春まき、4月下旬~5月下旬、平地:3月中旬~4月下旬、9月下旬~10月下旬、暖地:3月上旬~4月下旬、10月上旬~11月上旬
内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。