曜日別特売

ポット式暖房機

ポット式暖房機 - サンポット

簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。

用途工場・学校などの暖房に。仕様タンク別置タイプ半密閉式電源(V)単相100運転音(dB)36内容量1台
注意
※煙突は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
燃料消費量(L/h)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06530426KSH-2BS-K5A1435-10790.6~2.467畳(110.52)42畳(69.52)484
161,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06530435KSH-5BS-K6A1435-10800.48~1.645畳(74.52)29畳(482)410
130,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする